Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Un sac de gaine thermorétractable à paroi mince FP-301 avec une rigidité diélectrique de 900V est fait de polyoléfine flexible qui est résistante aux fissures, mécaniquement résistante et résiste à l'écoulement à froid. Les pièces ont toutes un taux de rétraction de 2:1 et sont conçues pour un fonctionnement continu jusqu'à 135deg Celsius et pendant de courtes périodes jusqu'à moins 55deg Celsius. Sac de 14 pièces de couleurs assorties de 3/8 de po d'épaisseur et de 6po de lo
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
Longueur6 po
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
Puissance diélectrique600 V
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CouleurAssorti
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
D.I. avant rétrécissement0,375 po
NormesClassé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca