!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,1/8 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 28

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,1/8 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 28

3M

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,1/8 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 28 close
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
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,1/8 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 28

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,ASSORT. CL,1/8 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 28

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.16 / SAC de 28
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
  • N° article MMMFP301-18ASST
  • N° de modèle du manufacturier FP301-18ASST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

28 gaines thermorétractables FP-301 minces de couleurs assorties de 15,2 cm de long et fabriquées en polyoléfine résistante aux fissures, aux pressions mécaniques à l'écoulement à froid avec un indice diélectrique jusqu'à 900 volts. Elles sont opérationnelles à partir de moins 55 degrés Celsius pendant de courtes périodes, jusqu'à 135 degrés Celsius pour un fonctionnement continu.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • IninflammabilitéOui
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Longueur6 po
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • Puissance diélectrique600 V
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Matériau Polyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Non
  • Couleur Assorti
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • D.I. avant rétrécissement 0,125 po
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique