Cette gaine thermorétractable à paroi mince mesure six pouces cm de long, est résistante aux fissures, résiste à l'écoulement à froid et est livrée dans un sac de 14. Le tuyau a une rigidité diélectrique de 900 V et un taux de rétraction de 2 pour 1 qui est capable de former une liaison flexible avec du caoutchouc, du plastique et du métal. Il est conçu pour une utilisation opérationnelle entre -55 °C et 135 °C et répond aux normes CSA.
Technical Specs
ArticleTubes thermo-rétractable
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
Longueur6 po
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
Puissance diélectrique600 V
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CouleurAssorti
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
D.I. avant rétrécissement0,5 po
NormesClassé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique