!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,3/16 PO X 6 PO,6 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,3/16 PO X 6 PO,6 PIÈCES

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,3/16 PO X 6 PO,6 PIÈCES close
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
GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,3/16 PO X 6 PO,6 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,3/16 PO X 6 PO,6 PIÈCES

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 115,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TFX11015
  • N° de modèle du manufacturier 11015
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce blister de couleurs assorties de gaine thermorétractable à paroi simple a un rapport de rétraction de deux pour un. Les pièces mesurent 3/16 pouces de large et six pouces de long avec une résistance diélectrique de 600 volts, offrant une excellente flexibilité et un caractère ignifugeant. Ce sont des produits conformes aux normes RoHS, CSA et UL. Le paquet est livré avec six pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. avant rétrécissement0,1875 po
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesExcellente flexibilité et résistance aux flammes
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Assorti
  • Longueur 6 po
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Ininflammabilité Oui
  • Normes Reconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique