!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,1 PO X 12 PO,4 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,1 PO X 12 PO,4 PIÈCES

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,1 PO X 12 PO,4 PIÈCES close
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
GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,1 PO X 12 PO,4 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,SIMPLE PAROI,COULEURS ASSORTIES,1 PO X 12 PO,4 PIÈCES

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.67 / PAQUET de 4
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
  • N° article TFX11007
  • N° de modèle du manufacturier 11007
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Un assortiment sous blister de gaines thermorétractables à simple paroi avec un rapport de rétraction de deux pour un. Les pièces de cet ensemble ont une largeur d'origine d'un pouce et une longueur de 12 pouces et une résistance diélectrique de 600 volts, offrant une excellente flexibilité et un retardateur de flamme. Ce sont des produits conformes aux normes RoHS, CSA et UL. Le paquet est livré avec quatre pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. avant rétrécissement1 po
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesExcellente flexibilité et résistance aux flammes
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Assorti
  • Longueur 12 po
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Ininflammabilité Oui
  • Normes Reconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique