!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 15 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 15 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 15 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 15 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 15 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.42 / PAQUET
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
  • N° article TFX91003
  • N° de modèle du manufacturier 91003
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • D.I. avant rétrécissement0,375 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement0,187 po
  • CouleurNoir
  • Température de rétrécissement min.194 Degrees F
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • NormesReconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • D.I. après rétrécissement 0,187 po
  • Longueur 15 pi
  • Style d'emballage Coupé à la longueur
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Caractéristiques Flexibilité et résistance à la flamme excellents
  • Type de matériau du tube thermorétractable Flexible