!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 4 PI, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 4 PI, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 4 PI, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 4 PI, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 4 PI, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $575.84 / PAQUET
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
  • N° article TFX31406
  • N° de modèle du manufacturier 31406
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine noire. De plus, il répond aux normes UL 224 600 V, 125 °C, CSA, MIL-I-23053/4 et RoHS. Il a une longueur de 4 pi. Il est également ignifuge.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • D.I. avant rétrécissement1 po
  • CouleurNoir
  • NormesConforme aux normes UL 224 600V, 125 Degrees C, CSA, MIL-I-23053/4, RoHS
  • Type de paroi du tube thermorétractable Double paroi
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • Longueur 4 pi
  • Style d'emballage Pièces individuelles