Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gaine thermorétractable noire d'un pouce de diamètre sur six pouces de longueur, livrée dans un sac de huit pièces. Ses parois internes doublées d'adhésif en polyoléfine ignifuge sont capables de former une liaison flexible avec le caoutchouc, le plastique et le métal. Il a un taux de rétraction de 3 pour 1, une rigidité diélectrique de 600 volts et est conçu pour une utilisation entre -55 °C et 110 °C.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement8,13 mm
Longueur6 po
Température nominale max.230 Degrees F
Rapport de rétrécissement3:01
Épaisseur de paroi après rétrécissement8,13 mm
Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement25,4 mm
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.250 Degrees F
Plage de température-40 degrés à 230 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
CaractéristiquesStructure intégrale avec doublure adhésive
NormesClassé UL, certifié ABS, CSA et conforme RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,84 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: