!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, ROUGE, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 8 PO, 3/4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, ROUGE, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 8 PO, 3/4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, ROUGE, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 8 PO, 3/4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, ROUGE, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 8 PO, 3/4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, ROUGE, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 8 PO, 3/4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.40 / PAQUET
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
  • N° article TFX70807
  • N° de modèle du manufacturier 70807
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce paquet de quatre tubes thermorétractables est rouge. De plus, il répond aux normes RoHS. Il a une longueur de 8 po: température maximale de 194 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • Rapport de rétrécissement3:01
  • D.I. avant rétrécissement0,75 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement0,22 po
  • CouleurRouge
  • Puissance diélectrique600 V
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 8 à 1 AWG
  • D.I. après rétrécissement 0,22 po
  • Longueur 8 po
  • Style d'emballage Pièces individuelles
  • Température nominale max. 194 Degrees F