!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANS, PVC, 50 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, PVC, 50 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

TUBE, TRANS, PVC, 50 PI LO, SPIRALE close
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
TUBE, TRANS, PVC, 50 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, PVC, 50 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.59 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSAHT6504
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-6504
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 60
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au durcissement, Résistant au gonflement
  • NormesFDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, jus d'orange, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, Fréon 12, Acide chlorhydrique 10 %, Acide chlorhydrique 48 %, Peroxyde d'hydrogène, Iode, Acide nitrique 35 %, Acide phosphorique 10 %, Chlorure de potassium, Hydroxyde de potassium, Nitrate de potassium, Sulfate de potassium, Nitrate d'argent, Carbonate de sodium, Chlorure de sodium, Hypochlorite de sodium 5,5 %, Acide sulfurique 10, Extraits de tannage, Chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage5 29/32 po
  • Compatibilité des raccordsCannelé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour l'environnementHaute pression
  • Application industrielleProduits pharmaceutiques
  • Application Air, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 15 lb/po²
  • Diamètre extérieur 7/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Oui
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,125 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Mazout, graisse, kérosène, lubrifiants, huile minérale
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Application du débit Agroalimentaire
  • Pour le type de fluide Boissons