!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANS, PVC, 100 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, PVC, 100 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

TUBE, TRANS, PVC, 100 PI LO, SPIRALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, TRANS, PVC, 100 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, PVC, 100 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSAHT6484
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-6484
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.445 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 60
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au durcissement, Résistant au gonflement
  • NormesFDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, jus d'orange, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, Fréon 12, Acide chlorhydrique 10 %, Acide chlorhydrique 48 %, Peroxyde d'hydrogène, Iode, Acide nitrique 35 %, Acide phosphorique 10 %, Chlorure de potassium, Hydroxyde de potassium, Nitrate de potassium, Sulfate de potassium, Nitrate d'argent, Carbonate de sodium, Chlorure de sodium, Hypochlorite de sodium 5,5 %, Acide sulfurique 10, Extraits de tannage, Chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage3-15/16 po
  • Compatibilité des raccordsCannelé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour l'environnementHaute pression
  • Application industrielleProduits pharmaceutiques
  • Application Air, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 20 lb/po²
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Oui
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,625 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Mazout, graisse, kérosène, lubrifiants, huile minérale
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Application du débit Agroalimentaire
  • Pour le type de fluide Boissons
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande