!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8ZAV9
  • N° de modèle du manufacturier ACF00032
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-3603
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Longueur hors tout50 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • ClartéTransparent
  • FlexibilitéFlexible
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Application Eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 7/16 po
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 13 lb/po² à 73 Degrees F
  • Diamètre extérieur 9/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant aux fissures, résistant à la flexion et à la fatigue, résistant à la déchirure.
  • Normes 10/2011/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395 Méthode B, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA 21 CFR 170-189, Loi japonaise sur l'assainissement des aliments 370/1959, NSF 51
  • Rayon de cintrage 2 1/4 po
  • Ne contient pas BPA, Phtalates
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques corrosifs