!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TYGON S3 B-44-3, TPE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, 50 PI LONGUEUR, CLAIR, NON RENFORCÉ

TUBE, TYGON S3 B-44-3, TPE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, 50 PI LONGUEUR, CLAIR, NON RENFORCÉ

TYGON

TUBE, TYGON S3 B-44-3, TPE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, 50 PI LONGUEUR, CLAIR, NON RENFORCÉ close
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
TUBE, TYGON S3 B-44-3, TPE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, 50 PI LONGUEUR, CLAIR, NON RENFORCÉ

TUBE, TYGON S3 B-44-3, TPE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, 50 PI LONGUEUR, CLAIR, NON RENFORCÉ

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $326.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LPU2
  • N° de modèle du manufacturier AAB00019
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 66
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauB-44-3
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage5/8 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, Organismes génétiquement modifiés, Latex, Mélamine, Polluants organiques persistants, Substances au-dessus des limites de REACH ou RoHS
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Température minimale de service-32 Degrees F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Boisson
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 60 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes FDA CFR Part 175.300, NSF-51, 3-A Normes sanitaires
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Oui
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Distribution d'aliments et de boissons, transfert d'aliments et de boissons
  • Pour le type de fluide Boissons