!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, CLEARBRAID, PVC, 2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 2½ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 25 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TUBE, CLEARBRAID, PVC, 2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 2½ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 25 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

KURIYAMA

TUBE, CLEARBRAID, PVC, 2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 2½ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 25 PI LONGUEUR, TRANSPARENT close
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
TUBE, CLEARBRAID, PVC, 2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 2½ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 25 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TUBE, CLEARBRAID, PVC, 2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 2½ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 25 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

KURIYAMA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG796K12
  • N° de modèle du manufacturier K3150-32X25
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 73
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage75 lb/po² à 70 Degrees F
  • Diamètre extérieur2 1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortTresse en polyester avec fil longitudinal
  • Épaisseur de paroi0,25 po
  • Compatibilité chimiqueChlorure de calcium, acide chlorhydrique 48 %, peroxyde d'hydrogène, acide phosphorique 10 %, chlorure de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium 5,5 %, chlorure de zinc.
  • Rayon de cintrage16 po
  • Ne contient pasPhthalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon évalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Application industrielleCVCA, laboratoire, plomberie, pneumatique
  • Poids par pied0,94 lb/pi
  • Application Air, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 2 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Clearbraid
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Longueur hors tout 25 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes 3-A, CFR Title 21 Parts 170.199, Directive européenne 2002/95/CE, FD et C Act section 409(h), FDA, NSF 372, NSF 51, NSF 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, produits laitiers, eau non potable, jus d'orange, eau potable, boissons non alcoolisées
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Lignes d'air respirable, distribution d'aliments et de boissons, lignes pneumatiques, transfert d'eau potable, produits alimentaires en poudre, lignes d'eau
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques, eau déionisée
  • Pour l'utilisation en eau potable Oui
  • Température minimale de service 25 Degrees F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)