!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 100 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22XH38
  • N° de modèle du manufacturier ACF02012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-3603
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur5/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage5/8 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, Organismes génétiquement modifiés, Latex, Mélamine, Polluants organiques persistants, Substances au-dessus des limites de REACH ou RoHS
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons, produits chimiques corrosifs
  • Température minimale de service-51 Degrees F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 25 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant aux fissures, résistant à la flexion et à la fatigue, résistant à la déchirure.
  • Normes 10/2011/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395 Méthode B, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA 21 CFR 170-189, Loi japonaise sur l'assainissement des aliments 370/1959, NSF 51
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Oui
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Pour l'utilisation en eau potable Oui