!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TYGON S3 E-3603, TPE, ⅛ PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 100 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TUBE, TYGON S3 E-3603, TPE, ⅛ PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 100 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TYGON

TUBE, TYGON S3 E-3603, TPE, ⅛ PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 100 PI LONGUEUR, TRANSPARENT close
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
TUBE, TYGON S3 E-3603, TPE, ⅛ PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 100 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TUBE, TYGON S3 E-3603, TPE, ⅛ PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 100 PI LONGUEUR, TRANSPARENT

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22XH34
  • N° de modèle du manufacturier ACF02007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-3603
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage3/8 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, Organismes génétiquement modifiés, Latex, Mélamine, Polluants organiques persistants, Substances au-dessus des limites de REACH ou RoHS
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons, produits chimiques corrosifs
  • Température minimale de service-51 Degrees F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 36 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant aux fissures, résistant à la flexion et à la fatigue, résistant à la déchirure.
  • Normes 10/2011/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395 Méthode B, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA 21 CFR 170-189, Loi japonaise sur l'assainissement des aliments 370/1959, NSF 51
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Oui
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Pour l'utilisation en eau potable Oui