!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, 500 PI LO

TUBE, NOIR, 500 PI LO

PARKER

TUBE, NOIR, 500 PI LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, NOIR, 500 PI LO

TUBE, NOIR, 500 PI LO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $794.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG797DT9
  • N° de modèle du manufacturier EB-86-0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé3/8 po
  • Matériau de gaineSans objet
  • Nom du matériauSans objet
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Longueur hors tout500 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitDistributeurs de boissons, transfert de produits chimiques, pneumatique basse pression, eau potable
  • Pour le type de fluideAir, eau potable, eau
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Température minimale de service-80 Degrees F
  • Application Air, produits chimiques, fluides
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage 6.2 lb/po² à 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes ASTM D-1248, ASTM D-1693
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Pression d'éclatement 360 lb/po²
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,034 lb/pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande