!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 500 PI LONGUEUR TOTALE

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 500 PI LONGUEUR TOTALE

PARKER

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 500 PI LONGUEUR TOTALE close
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
TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 500 PI LONGUEUR TOTALE

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 500 PI LONGUEUR TOTALE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797DP6
  • N° de modèle du manufacturier EB-43-0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • Matériau de gaineSans objet
  • Nom du matériauSans objet
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Longueur hors tout500 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • Rayon de cintrage1 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitDistributeurs de boissons, transfert de produits chimiques, pneumatique basse pression, eau potable
  • Pour le type de fluideAir, eau potable, eau
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Température minimale de service-80 Degrees F
  • Application Air, produits chimiques, fluides
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage 8,3 lb/po² à 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes ASTM D-1248, ASTM D-1693
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Pression d'éclatement 480 lb/po²
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,011 lb/pi