!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 1 000 PI LONGUEUR TOTALE

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 1 000 PI LONGUEUR TOTALE

PARKER

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 1 000 PI LONGUEUR TOTALE close
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
TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 1 000 PI LONGUEUR TOTALE

TUBE, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, ¼ PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, 5/32 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, 1 000 PI LONGUEUR TOTALE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $682.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797DM9
  • N° de modèle du manufacturier PEFR-4-1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • Matériau de gaineSans objet
  • Nom du matériauSans objet
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Longueur hors tout500 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • Rayon de cintrage3/4 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitContrôles pneumatiques
  • Pour l'emplacementIntérieur, extérieur
  • Température minimale de service-85 Degrees F
  • Application Air, pneumatique
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage 140 lb/po² à 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures, ignifuge
  • Normes ASTM D-1693, UL 94 V-2
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Pression d'éclatement 560 lb/po²
  • Pour le type de fluide Air
  • Application industrielle Pneumatiques, environnements à étincelles, projections de soudure
  • Poids par pied 0,012 lb/pi