!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, 500 PI LO

TUBE, NOIR, 500 PI LO

PARKER

TUBE, NOIR, 500 PI LO close
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
TUBE, NOIR, 500 PI LO

TUBE, NOIR, 500 PI LO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $357.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797DM8
  • N° de modèle du manufacturier PEFR-4-0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • Matériau de gaineSans objet
  • Nom du matériauSans objet
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Longueur hors tout500 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • Rayon de cintrage3/4 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitContrôles pneumatiques
  • Pour l'emplacementIntérieur, extérieur
  • Température minimale de service-85 Degrees F
  • Application Air, pneumatique
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage 140 lb/po² à 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures, ignifuge
  • Normes ASTM D-1693, UL 94 V-2
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Pression d'éclatement 560 lb/po²
  • Pour le type de fluide Air
  • Application industrielle Pneumatiques, environnements à étincelles, projections de soudure
  • Poids par pied 0,012 lb/pi