!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, 100 PI LO

TUBE, NOIR, 100 PI LO

PARKER

TUBE, NOIR, 100 PI LO close
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
TUBE, NOIR, 100 PI LO

TUBE, NOIR, 100 PI LO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797DU4
  • N° de modèle du manufacturier EB-6X1-0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Matériau de gaineSans objet
  • Nom du matériauSans objet
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1 mm
  • Rayon de cintrage1 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitDistributeurs de boissons, transfert de produits chimiques, pneumatique basse pression, eau potable
  • Pour le type de fluideAir, eau potable, eau
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Température minimale de service-80 Degrees F
  • Application Air, produits chimiques, fluides
  • Dureté Shore D 45
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 lb/po² à 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 6 mm
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes ASTM D-1248, ASTM D-1693
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Pression d'éclatement 500 lb/po²
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,013 lb/pi