!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, 1 000 PI LO

TUBE, NOIR, 1 000 PI LO

APPROVED VENDOR

TUBE, NOIR, 1 000 PI LO close
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
TUBE, NOIR, 1 000 PI LO

TUBE, NOIR, 1 000 PI LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBZ6
  • N° de modèle du manufacturier PE14-DBLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • MatériauLLDPE
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po² à 75 Degrees F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout1 000 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • AutoclavableNon
  • ClartéOpaque
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour le type de fluideGaz
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tube de valeur
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR Titre 21
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage 1 1/4 po
  • Ne contient pas Ne donne ni goût ni odeur
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Température minimale de service -50 Degrees F