!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA INT 8XDIA EXT 12MM,100 PI,NR

TUBE,DIA INT 8XDIA EXT 12MM,100 PI,NR

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA INT 8XDIA EXT 12MM,100 PI,NR close
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
TUBE,DIA INT 8XDIA EXT 12MM,100 PI,NR

TUBE,DIA INT 8XDIA EXT 12MM,100 PI,NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBT6
  • N° de modèle du manufacturier 1PBT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé8 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Diamètre extérieur12 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi2 mm
  • AutoclavableStérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Normes NSF 51, 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 1 7/8 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 150 lb/po²
  • Température minimale de service -68 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)