!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : TUBE DE VALEUR, LLDPE, BLANC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 6 MM, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4 MM

TUBE : TUBE DE VALEUR, LLDPE, BLANC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 6 MM, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4 MM

APPROVED VENDOR

TUBE : TUBE DE VALEUR, LLDPE, BLANC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 6 MM, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4 MM close
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
TUBE : TUBE DE VALEUR, LLDPE, BLANC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 6 MM, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4 MM

TUBE : TUBE DE VALEUR, LLDPE, BLANC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 6 MM, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4 MM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZR1
  • N° de modèle du manufacturier PE06MANA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • MatériauPolyéthylène basse densité linéaire
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1/32 po
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéSemi-transparent
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour le type de fluideGaz
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tube de valeur
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Diamètre extérieur 6 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Normes FDA
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Lubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage 31 4/5 mm
  • Ne contient pas Ne donne ni goût ni odeur
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Température minimale de service -50 degrés F