!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,5MM DIX8MM DE,100PI,NATUREL

TUBE,5MM DIX8MM DE,100PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

TUBE,5MM DIX8MM DE,100PI,NATUREL close
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
TUBE,5MM DIX8MM DE,100PI,NATUREL

TUBE,5MM DIX8MM DE,100PI,NATUREL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.45 / EACH
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
  • N° article WWG806FH4
  • N° de modèle du manufacturier 806FH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.94 lb

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • CouleurBeige
  • Inside Diameter5 mm
  • Maximum Operating Pressure175 psi @ 73 Degrees F
  • Outside Diameter8 mm
  • Peristaltic Pump CompatibleNot Peristaltic Pump Compatible
  • ReinforcementNot Reinforced
  • Food and Beverage CompatibilityNon-Potable Water
  • Bend Radius32 mm
  • Fitting CompatibilityBarbed, Crimp, Push-to-Connect
  • Stripe ColourNo Stripe
  • Tube FormCoil
  • Application Air, eau
  • Hardness Shore A 98
  • Material Polyurethane
  • Maximum Operating Temperature 150 Degrees F
  • Overall Length 100 ft
  • Resistance Properties Abrasion Resistant, Temperature Resistant, Wear Resistant, Weather Resistant
  • Wall Thickness 1.5 mm
  • Autoclavable Not Autoclavable
  • Clarity Clear
  • Flexibility Flexible
  • System of Measurement Metric
  • Vacuum Rated Not Rated for Vacuum
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)