!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA EXT 5/32,POLY,100 PI

TUBE,DIA EXT 5/32,POLY,100 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA EXT 5/32,POLY,100 PI close
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
TUBE,DIA EXT 5/32,POLY,100 PI

TUBE,DIA EXT 5/32,POLY,100 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HL95
  • N° de modèle du manufacturier 4HL95
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Diamètre extérieur5/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau non potable
  • Rayon de cintrage5/8 po
  • Compatibilité des raccordsRaccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement200 lb/po²
  • Température minimale de service-68 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Épaisseur de paroi 0,03 po
  • Autoclavable Stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)