!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DE 5/32 PO,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 100 PI,VERT close
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
TUYAU,DE 5/32 PO,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 5/32 PO,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZH4
  • N° de modèle du manufacturier PU532AG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé3/32 po
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesNSF
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage1/4 po
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, robotique, lave-auto et équipement de peinture
  • Pour le type de fluideGaz, huile
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Diamètre extérieur 5/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 600 lb/po²
  • Pour l'environnement Température large
  • Température minimale de service -40 degrés F