!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : NYLON, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 7/32 PO, 250 PI L, SHORE D 60

TUBE : NYLON, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 7/32 PO, 250 PI L, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

TUBE : NYLON, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 7/32 PO, 250 PI L, SHORE D 60 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE : NYLON, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 7/32 PO, 250 PI L, SHORE D 60

TUBE : NYLON, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 7/32 PO, 250 PI L, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $170.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2VDT1
  • N° de modèle du manufacturier 2VDT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé7/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage333 lb/po² à 68 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout250 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • NormesNFE 49.100
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement1 000 lb/po²
  • Application industrielleAutomatisation
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,05 po
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Machines d'automatisation, convoyeurs, emballage, robotique
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande