!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 2,5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 4 MM, 100 PI LONGUEUR, NOIR

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 2,5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 4 MM, 100 PI LONGUEUR, NOIR

APPROVED VENDOR

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 2,5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 4 MM, 100 PI LONGUEUR, NOIR close
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
TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 2,5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 4 MM, 100 PI LONGUEUR, NOIR

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 2,5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 4 MM, 100 PI LONGUEUR, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBR5
  • N° de modèle du manufacturier 1PBR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé2,5 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Diamètre extérieur4 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,75 mm
  • AutoclavableStérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Normes NSF 51, 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 5/8 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 200 lb/po²
  • Température minimale de service -68 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)