!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,DE 12MM,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 12MM,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 12MM,LO 100 PI,VERT close
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
TUYAU,DE 12MM,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 12MM,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZJ8
  • N° de modèle du manufacturier PU12MAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé8 mm
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesNSF
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage28 mm
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, robotique, lave-auto et équipement de peinture
  • Pour le type de fluideGaz, huile
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Diamètre extérieur 12 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 2 mm
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 600 lb/po²
  • Pour l'environnement Température large
  • Température minimale de service -40 degrés F