!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 5/64 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/32 PO, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 5/64 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/32 PO, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 5/64 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/32 PO, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 5/64 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/32 PO, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 5/64 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/32 PO, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.95 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT2923
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-2923
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce tube en PTFE blanc de 50 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 20 millimètres et une épaisseur de paroi de 1/32 pouce. Le diamètre intérieur est de 5/64 pouce et le diamètre extérieur est de 5/32 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • DuretéShore D 45
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPolyéthylène
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1/16 po
  • Rayon de cintrage1 7/16 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
  • Poids par pied0,03 lb/pi
  • Application Boisson, aliments
  • Application alimentaire Nourriture
  • D.I. du tuyau ondulé 5/16 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 290 lb/po²
  • Diamètre extérieur 7/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes FDA, NSF 51
  • Compatibilité chimique Essence, hydrocarbures
  • Clarté Semi-transparent
  • Système de mesure Impérial
  • Pression d'éclatement 116,03 lb/po²
  • Température minimale de service -85 degrés F