Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE blanc 10 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1 po et épaisseur de paroi de 1/16 po. Diamètre intérieur de 1/8 po et diamètre extérieur de 1/4 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 300 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carburant. Ce tube prése
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
DuretéShore D 45
Couleur de gainePas de veste
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout100 pi
RenfortNon renforcé
Épaisseur de paroi1/16 po
Rayon de cintrage2 po
Couleur de bandePas de bande
Résistant au videNon classé sous vide
Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
ApplicationBoisson, aliments
Application alimentaireNourriture
D.I. du tuyau ondulé1/2 po
Matériau de gainePas de veste
Déplacement/course, 1ere étage290 lb/po²
Diamètre extérieur5/8 po
Caractéristiques de résistanceRésistant aux fissures
NormesFDA, NSF 51
Compatibilité chimiqueEssence, hydrocarbures
ClartéSemi-transparent
Système de mesureImpérial
Pression d'éclatement87,02 lb/po²
Température minimale de service-85 degrés F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca