Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en PTFE blanc de 25 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 20 millimètres et une épaisseur de paroi de 1/32 pouce. Le diamètre intérieur est de 5/64 pouce et le diamètre extérieur est de 5/32 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 148 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
DuretéShore D 45
Couleur de gainePas de veste
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout100 pi
RenfortNon renforcé
Épaisseur de paroi1/16 po
Rayon de cintrage1 1/4 po
Couleur de bandePas de bande
Résistant au videNon classé sous vide
Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
Poids par pied0,02 lb/pi
ApplicationBoisson, aliments
Application alimentaireNourriture
D.I. du tuyau ondulé3/16 po
Matériau de gainePas de veste
Déplacement/course, 1ere étage290 lb/po²
Diamètre extérieur5/16 po
Caractéristiques de résistanceRésistant aux fissures
NormesFDA, NSF 51
Compatibilité chimiqueEssence, hydrocarbures
ClartéSemi-transparent
Système de mesureImpérial
Pression d'éclatement145,04 lb/po²
Température minimale de service-85 degrés F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca