!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ⅛PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 50 PI, 300 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ⅛PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 50 PI, 300 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ⅛PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 50 PI, 300 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ⅛PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 50 PI, 300 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ⅛PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 50 PI, 300 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.59 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT2921
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-2921
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.44 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE blanc 50 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1 po et épaisseur de paroi de 1/16 po. Diamètre intérieur de 1/8 po et diamètre extérieur de 1/4 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 300 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carburant. Ce tube prése

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • DuretéShore D 45
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPolyéthylène
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1/16 po
  • Rayon de cintrage1 7/16 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
  • Application Boisson, aliments
  • Application alimentaire Nourriture
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 290 lb/po²
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes FDA, NSF 51
  • Compatibilité chimique Essence, hydrocarbures
  • Clarté Semi-transparent
  • Système de mesure Impérial
  • Pression d'éclatement 145,04 lb/po²
  • Température minimale de service -85 degrés F