Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE blanc 2 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 1/8 po et le diamètre extérieur est de 3/16 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 190 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente u
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
DuretéShore D 45
Couleur de gainePas de veste
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout100 pi
RenfortNon renforcé
Épaisseur de paroi1/16 po
Rayon de cintrage3/4 po
Couleur de bandePas de bande
Résistant au videNon classé sous vide
Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
Poids par pied0,015 lb/pi
ApplicationBoisson, aliments
Application alimentaireNourriture
D.I. du tuyau ondulé1/8 po
Matériau de gainePas de veste
Maximum Operating Pressure290 lb/po²
Diamètre extérieur1/4 po
Caractéristiques de résistanceRésistant aux fissures
NormesFDA, NSF 51
Compatibilité chimiqueEssence, hydrocarbures
ClartéSemi-transparent
Système de mesureImpérial
Pression d'éclatement174,05 lb/po²
Température minimale de service-85 degrés F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca