!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/16PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/16PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/16PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/16PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/16PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ¼PO, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.83 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT2925
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-2925
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE blanc 2 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 2 po et une épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 3/16 po et le diamètre extérieur est de 1/4 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente une

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • DuretéShore D 45
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPolyéthylène
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi1/16 po
  • Rayon de cintrage1 5/8 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
  • Application Boisson, aliments
  • Application alimentaire Nourriture
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 290 lb/po²
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux fissures
  • Normes FDA, NSF 51
  • Compatibilité chimique Essence, hydrocarbures
  • Clarté Semi-transparent
  • Système de mesure Impérial
  • Pression d'éclatement 116,03 lb/po²
  • Température minimale de service -85 degrés F