!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : NYLON, BLEU, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, 100 PI L, SHORE D 60

TUBE : NYLON, BLEU, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, 100 PI L, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

TUBE : NYLON, BLEU, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, 100 PI L, SHORE D 60 close
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
TUBE : NYLON, BLEU, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, 100 PI L, SHORE D 60

TUBE : NYLON, BLEU, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, 100 PI L, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VDW3
  • N° de modèle du manufacturier 2VDW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé3/16 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage400 lb/po² à 68 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • NormesNFE 49.100
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement795 pi²
  • Application industrielleAutomatisation
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 1 mm
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Machines d'automatisation, convoyeurs, emballage, robotique
  • Température minimale de service -4 degrés F