!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, 50 PI LONGUEUR, BLEU PÂLE

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, 50 PI LONGUEUR, BLEU PÂLE

APPROVED VENDOR

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, 50 PI LONGUEUR, BLEU PÂLE close
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
TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, 50 PI LONGUEUR, BLEU PÂLE

TUBE : POLYURÉTHANE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, 50 PI LONGUEUR, BLEU PÂLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZF3
  • N° de modèle du manufacturier 2LZF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage180 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • NormesNSF
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau non potable
  • Rayon de cintrage1 po
  • Compatibilité des raccordsRaccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement180 lb/po²
  • Température minimale de service-68 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,05 po
  • Autoclavable Stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)