!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,1/4PO DIX3/8PO DE,100PI L,VERT

TUBE,1/4PO DIX3/8PO DE,100PI L,VERT

APPROVED VENDOR

TUBE,1/4PO DIX3/8PO DE,100PI L,VERT close
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
TUBE,1/4PO DIX3/8PO DE,100PI L,VERT

TUBE,1/4PO DIX3/8PO DE,100PI L,VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG806FK0
  • N° de modèle du manufacturier 806FK0
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po² à 73 Degrees F
  • Diamètre extérieur3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortNon renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau non potable
  • Rayon de cintrage1 1/2 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé, serti, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application Air, eau
  • Dureté Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la température, résistant à l'usure, résistant aux intempéries
  • Épaisseur de paroi 0,063 po
  • Autoclavable Non
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non évalué sous vide
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)