Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube linéaire en polyéthylène basse densité est noir et mesure 1 000 pieds x ¼ po.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurVert
D.I. du tuyau ondulé0,125 po
Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
Diamètre extérieur1/4 po
NormesConforme à la directive de l'UE RoHS 2002/95/CE
Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau potable
Système de mesureImpérial/métrique
Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
Poids par pied0,011 lb/pi
ApplicationAlcalis et produits chimiques, boissons, aliments, acide doux, conduites pneumatiques (pression et vide), eau potable
Application alimentaireAlimentation et boissons, eau potable
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.150 degrés F
Longueur hors tout1 000 pi
Épaisseur de paroi0,04 po
Compatibilité des raccordsCompress Align, compression, Dubl-Barb, Fast and Tite, régulation du débit, Global Connect, robuste, Liquifit, Poly-Tite, laiton Prestolok, composite Prestolok, Prestomatic, Cartouche SAE, TrueSeal
Pour le type de fluideAlcalis et produits chimiques, acide doux, eau potable
Température minimale de service-50 degrés F
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca