!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : POLYÉTHYLÈNE, -50 ° F À 150 ° F, VERT, 150 PSI, DIAMÈTRE EXT. ¼ PO, DIAMÈTRE INT. 0,125 PO, LONGUEUR 1 000 PI

TUBE : POLYÉTHYLÈNE, -50 ° F À 150 ° F, VERT, 150 PSI, DIAMÈTRE EXT. ¼ PO, DIAMÈTRE INT. 0,125 PO, LONGUEUR 1 000 PI

PARKER

TUBE : POLYÉTHYLÈNE, -50  ° F À 150  ° F, VERT, 150 PSI, DIAMÈTRE EXT. ¼ PO, DIAMÈTRE INT. 0,125 PO, LONGUEUR 1 000 PI close
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
TUBE : POLYÉTHYLÈNE, -50 ° F À 150 ° F, VERT, 150 PSI, DIAMÈTRE EXT. ¼ PO, DIAMÈTRE INT. 0,125 PO, LONGUEUR 1 000 PI

TUBE : POLYÉTHYLÈNE, -50 ° F À 150 ° F, VERT, 150 PSI, DIAMÈTRE EXT. ¼ PO, DIAMÈTRE INT. 0,125 PO, LONGUEUR 1 000 PI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10000 = 3 900,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE400-04405704
  • N° de modèle du manufacturier 400-04405704
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé0,125 po
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • NormesConforme à la directive de l'UE RoHS 2002/95/CE
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsEau potable
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Pour l'utilisation en eau potablePour l'utilisation de l'eau potable
  • Poids par pied0,011 lb/pi
  • Application Alcalis et produits chimiques, boissons, aliments, acide doux, conduites pneumatiques (pression et vide), eau potable
  • Application alimentaire Alimentation et boissons, eau potable
  • Matériau Polyéthylène
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Longueur hors tout 1 000 pi
  • Épaisseur de paroi 0,04 po
  • Compatibilité des raccords Compress Align, compression, Dubl-Barb, Fast and Tite, régulation du débit, Global Connect, robuste, Liquifit, Poly-Tite, laiton Prestolok, composite Prestolok, Prestomatic, Cartouche SAE, TrueSeal
  • Pour le type de fluide Alcalis et produits chimiques, acide doux, eau potable
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)