!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,CONDT CARBURANT,100 LB/PO2,GAMME TEMPÉ -40 ° F-175 ° F,TRNSPARNT,100 PI X¼ X 1/16 PO,POLYURÉTAN

TUBE,CONDT CARBURANT,100 LB/PO2,GAMME TEMPÉ -40 ° F-175 ° F,TRNSPARNT,100 PI X¼ X 1/16 PO,POLYURÉTAN

FAIRVIEW

TUBE,CONDT CARBURANT,100 LB/PO2,GAMME TEMPÉ -40 ° F-175 ° F,TRNSPARNT,100 PI X¼ X 1/16 PO,POLYURÉTAN close
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
TUBE,CONDT CARBURANT,100 LB/PO2,GAMME TEMPÉ -40 ° F-175 ° F,TRNSPARNT,100 PI X¼ X 1/16 PO,POLYURÉTAN

TUBE,CONDT CARBURANT,100 LB/PO2,GAMME TEMPÉ -40 ° F-175 ° F,TRNSPARNT,100 PI X¼ X 1/16 PO,POLYURÉTAN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.44 / CHAQUE
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
  • N° article FARFLT42-100P
  • N° de modèle du manufacturier FLT-42-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau de carburant en polyuréthane est transparent et a une dureté shore A 85. Il mesure 100 pieds de longueur x ¼ pouce de diamètre extérieur x 1/16 pouce d'épaisseur. Il a une pression de service maximale de 100 lb/po2, une pression d'éclatement de 400 lb/po2, une plage de température de -40 à 175 °F et une tolérance de 0,005.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • MatériauPolyuréthane
  • Températures de service max.75 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Essence
  • Déplacement/course, 1ere étage 100 lb/po² à 75 degrés F
  • Épaisseur de paroi 1/16 po
  • Pression d'éclatement 400
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)