!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TUY HYD, RIGIDE, M24X1.5MM, 1 1/16PO -12, TROU TABLEAU BORD TLE -16, ACIER CARBONE / ZINC

BOUCHON TUY HYD, RIGIDE, M24X1.5MM, 1 1/16PO -12, TROU TABLEAU BORD TLE -16, ACIER CARBONE / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

BOUCHON TUY HYD, RIGIDE, M24X1.5MM, 1 1/16PO -12, TROU TABLEAU BORD TLE -16, ACIER CARBONE / ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON TUY HYD, RIGIDE, M24X1.5MM, 1 1/16PO -12, TROU TABLEAU BORD TLE -16, ACIER CARBONE / ZINC

BOUCHON TUY HYD, RIGIDE, M24X1.5MM, 1 1/16PO -12, TROU TABLEAU BORD TLE -16, ACIER CARBONE / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE73000S16
  • N° de modèle du manufacturier 73000S-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Créez un joint étanche avec ce bouchon de tuyau hydraulique rigide. Ce bouchon est conçu pour les tuyaux avec une taille de trou de tableau de bord de -16 et peut supporter une pression maximale de 4000 lb/po2 à une température de 70F. Le raccord de tuyau A est mâle et a un filetage M24 x 1.5 millimètre, avec un type de connexion DIN 24 lourde. Le raccord de tuyau B est mâle et a un filetage de 1 1/16 po -12, avec connexion JIC. Cet adaptateur est en acier au carbone avec un revêtement

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de tube
  • Pression de service max. à 70 F4 000
  • À utiliser avecDiamètre de trou -16
  • NormesSAE J514, J3581
  • Type de connexion du raccord de tuyauMétrique
  • Taille de filetage M24x1,5
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Finition/revêtement Zinc
  • Comprend un joint torique Joint torique inclus
  • Sexe du raccord Mâle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande