Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bouchon de tuyau hydraulique en acier au carbone et zingué est conçu pour une taille de trou de tableau de bord de -12 et peut résister à une pression maximale de 4000 lb/po2 à une température de 70F. Le raccord de tuyau A est mâle et a un filetage M20 x 1.5 millimètre, avec un type de connexion DIN 24 lourde. Le raccord de tuyau B est mâle et a un filetage de 1 1/16 po -12, avec connexion JIC.
Spécifications techniques
ArticleBouchon de tube
Pression de service max. à 70 F4 000
À utiliser avecDiamètre de trou -12
NormesSAE J514, J3545
Type de connexion du raccord de tuyauMétrique
Taille de filetageM20x1,5
Pour type de tuyau soupleHydraulique
Finition/revêtementZinc
Comprend un joint toriqueJoint torique inclus
Sexe du raccordMâle
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca