!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE PROLONGATEUR,COMPOSITE,TUBE 10X8MM

TUBE PROLONGATEUR,COMPOSITE,TUBE 10X8MM

AIGNEP USA

TUBE PROLONGATEUR,COMPOSITE,TUBE 10X8MM close
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
TUBE PROLONGATEUR,COMPOSITE,TUBE 10X8MM

TUBE PROLONGATEUR,COMPOSITE,TUBE 10X8MM

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JV11
  • N° de modèle du manufacturier 55040-10-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement de tube
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord8 mm
  • CouleurNoir
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 10 mm
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement NBR70
  • Type de joint de filetage NBR70
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)