!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, 1.7 OZ CAPACITY, 50 ML CAPACITY, INCLUDES CLOSURE, CLEAR, 500 PK

CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, 1.7 OZ CAPACITY, 50 ML CAPACITY, INCLUDES CLOSURE, CLEAR, 500 PK

APPROVED VENDOR

CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, 1.7 OZ CAPACITY, 50 ML CAPACITY, INCLUDES CLOSURE, CLEAR, 500 PK close
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
CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, 1.7 OZ CAPACITY, 50 ML CAPACITY, INCLUDES CLOSURE, CLEAR, 500 PK

CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, 1.7 OZ CAPACITY, 50 ML CAPACITY, INCLUDES CLOSURE, CLEAR, 500 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.31 / pkg. de 500
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
  • N° article WWG9ALN8
  • N° de modèle du manufacturier D1001-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 213
  • Poids à l’expédition 17.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemCentrifuge Tube
  • Body ColourClear
  • Body MaterialPolypropylene
  • Closure MaterialHDPE
  • GraduatedGraduated
  • Includes ClosureClosure Included
  • Nominal Capacity - English1.7 oz
  • Overall Height - Metric114.3 mm
  • Sterile/Non-SterileSterile
  • Basic MaterialPlastic
  • Closure Liner DesignLeak-Proof Screw
  • Minimum Graduation - Metric5 mL
  • Autoclavable Autoclavable
  • Body Diameter - Metric 29.2 mm
  • Closure Colour Blue
  • For Use With Centrifuges
  • Graduation Increments - Metric 2.5 mL
  • Maximum Relative Centrifugal Force 9,000 x g
  • Nominal Capacity - Metric 50 mL
  • Special Features Large White Marking Spot, Steam Sterilized
  • Tube Type Centrifuge Tube
  • Clarity Transparent
  • Maximum Graduation - Metric 47.5 mL
  • Pays d’origine Czech Republic (sous réserve de modification)