!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 1/4 PO, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 13/16 MM

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 1/4 PO, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 13/16 MM

SMC

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 1/4 PO, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 13/16 MM close
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
CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 1/4 PO, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 13/16 MM

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 1/4 PO, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 13/16 MM

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W948
  • N° de modèle du manufacturier KQ2C07-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de tube
  • Type de connexion du raccord de tuyauTube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord1/4 po
  • CouleurBlanc
  • Matériau du tube compatiblePBT
  • Application Air
  • Matériau de raccord PBT
  • Longueur hors tout 14,81 mm
  • Normes RoHS
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)