!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 6 MM, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 19/32 MM

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 6 MM, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 19/32 MM

SMC

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 6 MM, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 19/32 MM close
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
CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 6 MM, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 19/32 MM

CAPUCHON DE TUBE : PBT, TUBE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE 6 MM, BLANC, LONGUEUR TOTALE 14 19/32 MM

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W947
  • N° de modèle du manufacturier KQ2C06-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de tube
  • Type de connexion du raccord de tuyauTube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord6 mm
  • Longueur hors tout14,59 mm
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Application Air
  • Matériau de raccord PBT
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Couleur Blanc
  • Matériau du tube compatible PBT
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)