Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This tubing bender has a length of 11¼ inch. The handle has a extra-long style/type. It features bending angle dial is calibrated in twelve 15 degrees increments, bends tubes of four different and more. In addition, it is made of die cast alloy. This tubing bender is designed for: tube bending.
Spécifications techniques
ItemTubing Bender
Bend Type MarkingsLeft, Offset, Right
Compatible Tubing MaterialAluminum, Brass, Copper
Bend Angle - Maximum180 Degrees
ApplicationTube Bending
FeaturesBending Angle Dial is Calibrated in Twelve 15 Degrees Increments, Bends Tubes of Four Different Diameters, Durable Die-Cast Alloy Construction, Extra-Long Handle for Greater Leverage
MaterialDie Cast Alloy
Bend Mechanism StyleLever
Tubing Outside Diameter3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in
Bend Angle - Minimum90 Degrees
Centreline Bend Radius3/16 in, 3/8 in
Calibration Increments15 Degrees
Handle TypeExtra-Long
Overall Length11 1/4 in
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $74.75
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $101.83
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $139.61
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: