!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MO. 606 PLIER DES TUBES 3/8PO

MO. 606 PLIER DES TUBES 3/8PO

RIDGID

MO. 606 PLIER DES TUBES 3/8PO close
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
MO. 606 PLIER DES TUBES 3/8PO

MO. 606 PLIER DES TUBES 3/8PO

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $850.00 / CHAQUE
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
  • N° article RDG38043
  • N° de modèle du manufacturier 38043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112501
  • PAGE DU CATALOGUE # 389
  • Poids à l’expédition 4.548 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCintreuses à instruments à service intensif
  • CaractéristiquesLe spécialiste de l'acier inoxydable, de haute performance de qualité courbure pour l'acier inoxydable et autres tubes dur comme l'acier et le titane, deux étapes de conception permet de en place corbure de 90 ? à 180 ? sans jamais traversant poignées.Verrouiller/déverrouiller avec un demi-tour de rotation du courbure poignée,très longuer 16 "(40 cm) poignées augmenter leverage and roll Dies dans le formulaire corbure réduire force nécessaire, vise serre construit sous forme de cintrage pour supplémentaire de stabilité, pouces et dimensions métriques.
  • Application Pour en acier inoxydable, titane, et autres types de dur tuyaux